Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckstromwandler Kl=0,5 400A5A 5VA m.Berührungss Schnappbef Steckanschl ASXCTB31.35400A/5A/5VA/0.2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckstromwandler Kl=0,5 400A5A 5VA m.Berührungss Schnappbef Steckanschl ASXCTB31.35400A/5A/5VA/0.2S
Artikel-Nr.:
     262-50600854
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     183913
EAN/GTIN:
     4012932505368
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteckstromwandler Kl=0,5 400A5A 5VA m.Berührungss Schnappbef Steckanschl ASXCTB31.35400A/5A/5VA/0.2S
Weitere Informationen:
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Genauigkeitsklasse:
0,5
Höhe der Öffnung:
0 - 0 mm
Mit Berührungsschutz:
ja
Primärer Bemessungsstrom:
400 A
Schnappbefestigung:
ja
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Öffnungsdurchmesser:
25.7 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Weitere Suchbegriffe: gossen stromtransformator, aufsteckstromwandler, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Trafo, Transformator, Zangenstromtrafo, Zangenstromtransformator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 438,85*
€ 514,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 512,16*
€ 593,18*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,18*
€ 705,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,56*
€ 690,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,11*
€ 652,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,14*
€ 638,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,16*
€ 609,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.