Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Ø28mm SDSmax 800920mm f.Beton Geeignet für Stein SDSMAXIV28/800/920


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-49836035
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504243
EAN/GTIN:
     4048962061826
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer 28mm sds max
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Hammerbohrer Ø28mm SDSmax 800920mm f.Beton Geeignet für Stein SDSMAXIV28/800/920
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
4
Aufnahmesystem:
SDS-max
Durchmesser Bohrer:
28 mm
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
920 mm mm
Mit Schnellverschluss:
ja
Schaftform:
zylindrisch
Schneidenlänge:
800 mm mm
Schneidrichtung:
rechts
Spiralbohrer:
ja
Steckachse mit flachem Ende:
ja
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Edelstahl, Holz, Kuststoff, Metall, Stein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 87,84*
€ 111,99*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 90,59*
€ 112,39*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,67*
€ 123,07*
3 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 107,91*
€ 132,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 174,82*
€ 210,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,05*
€ 249,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,20*
€ 237,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,11*
€ 225,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,81*
€ 217,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,82*
€ 208,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.