Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Ø18mm SDSplus 12001320mm f.Beton Geeignet für Stein SDSMAXIV18/1200/1320


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-49836004
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504213
EAN/GTIN:
     4048962061635
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds-plus 18mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Hammerbohrer Ø18mm SDSplus 12001320mm f.Beton Geeignet für Stein SDSMAXIV18/1200/1320
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
4
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Durchmesser Bohrer:
18 mm
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
1320 mm mm
Mit Schnellverschluss:
ja
Schaftform:
zylindrisch
Schneidenlänge:
1200 mm mm
Schneidrichtung:
rechts
Spiralbohrer:
ja
Steckachse mit flachem Ende:
ja
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Edelstahl, Holz, Kuststoff, Metall, Stein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 123,92*
€ 152,56*
Frei Haus
ab € 125,25*
€ 152,82*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 128,14*
€ 156,35*
Frei Haus
ab € 132,00*
€ 160,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 253,49*
€ 291,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,16*
€ 346,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,28*
€ 335,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,99*
€ 320,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,63*
€ 314,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,49*
€ 301,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.