Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Ø40mm SDSplus 450570mm f.Beton Geeignet für Stein SDSMAXIV40/450/570


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-49835977
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504270
EAN/GTIN:
     4048962062014
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 40mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Hammerbohrer Ø40mm SDSplus 450570mm f.Beton Geeignet für Stein SDSMAXIV40/450/570
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
4
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Durchmesser Bohrer:
40 mm
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
570 mm mm
Mit Schnellverschluss:
ja
Schaftform:
zylindrisch
Schneidenlänge:
450 mm mm
Schneidrichtung:
rechts
Spiralbohrer:
ja
Steckachse mit flachem Ende:
ja
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Edelstahl, Holz, Kuststoff, Metall, Stein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 92,29*
€ 117,08*
€ 5,46*
ab € 95,43*
€ 117,32*
Frei Haus
ab € 99,05*
€ 122,03*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,00*
€ 126,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 196,82*
€ 233,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,66*
€ 278,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,90*
€ 266,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,95*
€ 252,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,06*
€ 245,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,82*
€ 234,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.