Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Ø35mm SDSplus 800920mm f.Beton Geeignet für Stein SDSMAXIV35/800/920


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-49835946
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504258
EAN/GTIN:
     4048962061932
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
sds-plus hammerbohrer 35 mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Hammerbohrer Ø35mm SDSplus 800920mm f.Beton Geeignet für Stein SDSMAXIV35/800/920
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
4
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Durchmesser Bohrer:
35 mm
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
920 mm mm
Mit Schnellverschluss:
ja
Schaftform:
zylindrisch
Schneidenlänge:
800 mm mm
Schneidrichtung:
rechts
Spiralbohrer:
ja
Steckachse mit flachem Ende:
ja
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Edelstahl, Holz, Kuststoff, Metall, Stein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 106,75*
€ 133,99*
€ 5,46*
ab € 109,62*
€ 134,30*
Frei Haus
ab € 114,95*
€ 139,77*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,53*
€ 144,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 228,50*
€ 261,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,43*
€ 311,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,67*
€ 307,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,69*
€ 291,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,56*
€ 282,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,50*
€ 271,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.