Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Ø35mm SDSplus 250370mm f.Beton Geeignet für Stein SDSMAXIV35/250/370


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-49835915
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504251
EAN/GTIN:
     4048962061901
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
sds-plus hammerbohrer 35 mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Hammerbohrer Ø35mm SDSplus 250370mm f.Beton Geeignet für Stein SDSMAXIV35/250/370
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
4
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Durchmesser Bohrer:
35 mm
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
370 mm mm
Mit Schnellverschluss:
ja
Schaftform:
zylindrisch
Schneidenlänge:
250 mm mm
Schneidrichtung:
rechts
Spiralbohrer:
ja
Steckachse mit flachem Ende:
ja
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Edelstahl, Holz, Kuststoff, Metall, Stein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 55,82*
€ 71,45*
€ 5,46*
ab € 57,14*
€ 71,50*
Frei Haus
ab € 58,67*
€ 72,95*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 61,69*
€ 76,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 118,24*
€ 145,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,11*
€ 172,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,80*
€ 156,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,24*
€ 140,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.