Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Ø24mm SDSplus 400520mm f.Beton Geeignet für Stein SDSMAXIV24/400/520


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-49835809
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504229
EAN/GTIN:
     4048962061734
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Kreisschneider
hammerbohrer sds-plus ø24mm
kreisschneider
Hammerbohrer Ø24mm SDSplus 400520mm f.Beton Geeignet für Stein SDSMAXIV24/400/520
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
4
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Durchmesser Bohrer:
24 mm
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
520 mm mm
Mit Schnellverschluss:
ja
Schaftform:
zylindrisch
Schneidenlänge:
400 mm mm
Schneidrichtung:
rechts
Spiralbohrer:
ja
Steckachse mit flachem Ende:
ja
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, Betonbohrer, Bohrer, Edelstahl, Holz, Kuststoff, Metall, Stein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 45,92*
€ 59,20*
€ 5,46*
ab € 47,30*
€ 59,77*
Frei Haus
ab € 48,42*
€ 60,96*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,92*
€ 64,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 98,65*
€ 121,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,31*
€ 144,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.