Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Ø22mm SDSplus 400520mm f.Beton Geeignet für Stein SDSMAXIV22/400/520


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-49835779
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504225
EAN/GTIN:
     4048962061697
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
sds-plus hammerbohrer 22mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Hammerbohrer Ø22mm SDSplus 400520mm f.Beton Geeignet für Stein SDSMAXIV22/400/520
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
4
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Durchmesser Bohrer:
22 mm
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
520 mm mm
Mit Schnellverschluss:
ja
Schaftform:
zylindrisch
Schneidenlänge:
400 mm mm
Schneidrichtung:
rechts
Spiralbohrer:
ja
Steckachse mit flachem Ende:
ja
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Edelstahl, Holz, Kuststoff, Metall, Stein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 45,29*
€ 58,08*
€ 5,46*
ab € 46,66*
€ 58,59*
Frei Haus
ab € 47,57*
€ 59,77*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,84*
€ 61,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 96,54*
€ 118,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.