Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Ø18mm SDSplus 400540mm f.Beton Geeignet für Stein SDSMAXIV18/400/540


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-49835724
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504208
EAN/GTIN:
     4048962061611
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds-plus 18mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Hammerbohrer Ø18mm SDSplus 400540mm f.Beton Geeignet für Stein SDSMAXIV18/400/540
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
4
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Durchmesser Bohrer:
18 mm
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
540 mm mm
Mit Schnellverschluss:
ja
Schaftform:
zylindrisch
Schneidenlänge:
400 mm mm
Schneidrichtung:
rechts
Spiralbohrer:
ja
Steckachse mit flachem Ende:
ja
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Edelstahl, Holz, Kuststoff, Metall, Stein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 42,08*
€ 55,36*
€ 5,46*
ab € 43,64*
€ 55,71*
Frei Haus
ab € 44,58*
€ 56,49*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,35*
€ 57,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 90,31*
€ 111,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.