Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Ø16mm SDSplus 800920mm f.Beton Geeignet für Stein SDSMAXIV16/800/920


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-49835700
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504200
EAN/GTIN:
     4048962061581
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
sds plus hammerbohrer 16mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Hammerbohrer Ø16mm SDSplus 800920mm f.Beton Geeignet für Stein SDSMAXIV16/800/920
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
4
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Durchmesser Bohrer:
16 mm
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
920 mm mm
Mit Schnellverschluss:
ja
Schaftform:
zylindrisch
Schneidenlänge:
800 mm mm
Schneidrichtung:
rechts
Spiralbohrer:
ja
Steckachse mit flachem Ende:
ja
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Edelstahl, Holz, Kuststoff, Metall, Stein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,33*
€ 64,85*
€ 5,46*
ab € 51,36*
€ 64,88*
Frei Haus
ab € 52,59*
€ 66,18*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,14*
€ 67,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 107,17*
€ 130,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,85*
€ 155,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,13*
€ 133,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.