Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Ø16mm SDSplus 200340mm f.Beton Geeignet für Stein SDSMAXIV16/200/340


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-49835687
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504198
EAN/GTIN:
     4048962061567
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
sds plus hammerbohrer 16mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Hammerbohrer Ø16mm SDSplus 200340mm f.Beton Geeignet für Stein SDSMAXIV16/200/340
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
4
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Durchmesser Bohrer:
16 mm
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
340 mm mm
Mit Schnellverschluss:
ja
Schaftform:
zylindrisch
Schneidenlänge:
200 mm mm
Schneidrichtung:
rechts
Spiralbohrer:
ja
Steckachse mit flachem Ende:
ja
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Edelstahl, Holz, Kuststoff, Metall, Stein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 33,74*
€ 44,79*
€ 5,46*
ab € 34,99*
€ 45,16*
Frei Haus
ab € 35,77*
€ 46,04*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,62*
€ 47,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 72,21*
€ 89,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.