Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Ø14mm SDSplus 200340mm f.Beton Geeignet für Stein SDSMAXII14/200/340


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-49835656
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504192
EAN/GTIN:
     4048962061529
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 14mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Hammerbohrer Ø14mm SDSplus 200340mm f.Beton Geeignet für Stein SDSMAXII14/200/340
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
4
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Durchmesser Bohrer:
14 mm
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
340 mm mm
Mit Schnellverschluss:
ja
Schaftform:
zylindrisch
Schneidenlänge:
200 mm mm
Schneidrichtung:
rechts
Spiralbohrer:
ja
Steckachse mit flachem Ende:
ja
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Edelstahl, Holz, Kuststoff, Metall, Stein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 32,77*
€ 43,64*
€ 5,46*
ab € 33,95*
€ 44,00*
Frei Haus
ab € 34,62*
€ 44,88*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,70*
€ 45,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 70,54*
€ 87,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.