Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild Ø200mm Hände nicht schütteln 182828


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild Verb.Personengruppen 182828
Verbotsschild Verb.Personengruppen 182828
Artikel-Nr.:
     262-49402568
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182828
EAN/GTIN:
     4021103017951
Suchbegriffe:
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
Covid19 Hinweisschild
Hinweisschild Corona
Verbotsschild Ø200mm Hände nicht schütteln 182828
Weitere Informationen:
Ausführung:
Folie
Befestigungsart:
kleben
Breite:
200 mm
Durchmesser:
200 mm
Farbe:
mehrfarbig
Form:
rund
Höhe:
200 mm
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Stärke:
0.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,35*
€ 11,01*
€ 5,46*
ab € 7,98*
€ 11,90*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,8724*
€ 13,0424*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,99*
€ 13,21*
€ 3,90*
ab € 9,05*
€ 13,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.