Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierung 50x600mm Bitte Abstand halten 182784


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierung 50x600 mm Bitte Abstand halten 182784
Bodenmarkierung 50x600 mm Bitte Abstand halten 182784
Artikel-Nr.:
     262-49402414
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182784
EAN/GTIN:
     4021103017777
Suchbegriffe:
Bitte Abstand halten Bodenmarkierun...
Bodenmarkierung Abstand halten
bitte abstand halten bodenmarkierun...
Bodenmarkierung 50x600mm Bitte Abstand halten 182784
Weitere Informationen:
Ausführung:
Folie
Befestigungsart:
kleben
Breite:
50 mm
Durchmesser:
600 mm
Farbe:
mehrfarbig
Form:
rechteckig
Halogenfrei:
ja
Höhe:
600 mm
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Stärke:
1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild, Informationsschild, Orientierungsschild, Piktogramm, Schild, Warn-/Hinweisschild, Warnschild, Wegweiser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,06*
€ 12,00*
€ 5,46*
ab € 8,75*
€ 12,85*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,73*
€ 14,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,85*
€ 14,35*
€ 3,90*
ab € 9,93*
€ 14,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.