Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette 370x375x12000mm freisteh 182788


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-49402360
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182788
EAN/GTIN:
     4021103017791
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Kunststoffkette
Absperrkette 370x375x12000mm freisteh 182788
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Absperrkette
Breite:
370 mm
Farbe:
rot/weiß
Gestreift:
ja
Gewicht:
18.5 kg
Höhe:
375 mm
Länge:
12000 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Montageart:
freistehend
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 185,18*
€ 224,38*
Frei Haus
ab € 201,34*
€ 242,91*
Frei Haus
ab € 209,34*
€ 249,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 227,83*
€ 272,15*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 252,28*
€ 299,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,38*
€ 267,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,22*
€ 263,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,97*
€ 249,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,65*
€ 238,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,18*
€ 220,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.