Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsringzange ger 19-60mm Außenring 4911A2SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Sicherungszange 180mm 49 11 A2 SB
Präzisions-Sicherungszange 180mm 49 11 A2 SB
Artikel-Nr.:
     262-49303650
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     4911A2SB
EAN/GTIN:
     4003773050261
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Sicherungsringzange ger 19-60mm Außenring 4911A2SB
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
ja
Länge:
180 mm
Mit Feder:
ja
Spannbereich:
19 - 60 mm mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 15,06*
€ 19,40*
1
€ 5,46*
ab € 16,38*
€ 23,10*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,63*
€ 23,48*
1
€ 3,90*
ab € 18,49*
€ 26,13*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 116,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.