Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsringzange ger 3-10mm Außenring 4911A0SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Sicherungszange 140mm 49 11 A0 SB
Präzisions-Sicherungszange 140mm 49 11 A0 SB
Artikel-Nr.:
     262-49303636
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     4911A0SB
EAN/GTIN:
     4003773050247
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Sicherungsringzange ger 3-10mm Außenring 4911A0SB
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
ja
Länge:
140 mm
Mit Feder:
ja
Spannbereich:
3 - 10 mm mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 14,50*
€ 18,87*
1
€ 5,46*
ab € 15,85*
€ 22,47*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 16,01*
€ 22,84*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,98*
€ 22,85*
1
€ 3,90*
ab € 17,97*
€ 25,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 113,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.