Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider 125mm isol 7871125SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präz.-Schneidzange 125mm 78 71 125 SB
Präz.-Schneidzange 125mm 78 71 125 SB
Artikel-Nr.:
     262-49299892
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     7871125SB
EAN/GTIN:
     4003773013983
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Seitenschneider 125mm isol 7871125SB
Weitere Informationen:
Form:
Standard
Isoliert:
ja
Kopfbreite:
13.5 mm
Länge:
125 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, knipex elektronik-seitenschneider, elektronik spitzschneider, Abisolier-Seitenschneider, Kabelschneider, Kraft-Seitenschneider, Mini-Seitenschneider, Rundschneider, Schneidwerkzeug, VDE-Seitenschneider
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 16,23*
€ 20,87*
1
€ 5,46*
ab € 17,50*
€ 25,18*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,82*
€ 25,47*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 17,87*
€ 25,47*
1
€ 3,90*
ab € 20,07*
€ 27,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 125,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.