Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsringzange ger 3-10mm Außenring 4611A0SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsringzange 140mm 46 11 A0 SB
Sicherungsringzange 140mm 46 11 A0 SB
Artikel-Nr.:
     262-49299151
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     4611A0SB
EAN/GTIN:
     4003773011255
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Sicherungsringzange ger 3-10mm Außenring 4611A0SB
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
ja
Länge:
140 mm
Mit Feder:
ja
Spannbereich:
3 - 10 mm mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 11,25*
€ 14,74*
1
€ 5,46*
ab € 12,29*
€ 17,37*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,50*
€ 17,66*
1
€ 3,90*
ab € 13,93*
€ 19,73*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 88,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.