Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsringzange ger 3,6mm Außenring 4510170SB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungsringzange ger 3,6mm Außenring 4510170SB
Artikel-Nr.:
     262-49298147
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     4510170SB
EAN/GTIN:
     4003773075196
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Sicherungsringzange ger 3,6mm Außenring 4510170SB
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
ja
Länge:
170 mm
Mit Feder:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,85162*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 24,47527* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,92162*
€ 216,48673
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,32164*
€ 213,39275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,49162*
€ 202,88503
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,58162*
€ 188,71213
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,85162*
€ 174,75343
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.