Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Kreuz PZ1 1000V 80mm ger 2Komp Pozidriv PZ1 Schutzisoliert 1000V 982501SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-49294422
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     982501SL
EAN/GTIN:
     4003773079774
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Schraubendreher Kreuz PZ1 1000V 80mm ger 2Komp Pozidriv PZ1 Schutzisoliert 1000V 982501SL
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Gesamtlänge:
187 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
Größe:
1
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
80 mm mm
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE-geprüft:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, schraubendreher pz1 knipex, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz1, Einsatz, Einsatz für Akku-Werkzeuge, Kreuzschlitzdreher, Kreuzschlitz-Einsatz, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubenzieher, Kreuz-Schraubendreher, Kreuz-Schraubenzieher, Präzisions-Schraubendreher, Präzisions-Schraubenzieher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Stern-Schraubendreher, Stern-Schraubenzieher, VDE-Kreuzschlitzschraubendreher
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 6,11*
€ 8,24*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 6,63*
€ 8,42*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,45*
€ 8,99*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,12*
€ 8,99*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 7,32*
€ 9,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 101,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.