Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker M6x30mm ST gvz 10mm Ø6mm Spreizank FNAII6X30M6/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-46513601
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     046022
EAN/GTIN:
     4006209460221
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Federklappdübel
Bolzenanker M6x30mm ST gvz 10mm Ø6mm Spreizank FNAII6X30M6/10
Weitere Informationen:
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Bohrlochdurchmesser:
6 mm mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
30 mm
Max. Klemmdicke:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schlüsselweite:
10 mm
Verankerung:
Spreizanker
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Hakendübel, Kippdübel, Klappdübel, Nagelanker, Schraubanker, ankerbolzen m6x70, federklappdübel fischer, federklappdübel, Anker, Bolzen, Dübel, Dübel mit Funktionserhalt, Hochleistungsanker, Hohlraumbefestigung, Schwerlastanker, Schwerlastbefestigung, Schwerlast-Bolzen, Sicherheits-System, Stahlanker
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,4587*
€ 0,6093*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,5338*
€ 0,6646*
25 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5898*
€ 0,7398*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,6427*
€ 0,8027*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,87225*
€ 1,07225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,07225*
€ 1,27598
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,98225*
€ 1,16888
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,94225*
€ 1,12128
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,87225*
€ 1,03798
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 107,225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.