Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe K24mm X-LOCK Ø115mm f.Metall Geeignet für Metall 2608619165


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 619 165 Winkelschleifer-Zubehör Tellerschleifer
Bosch 2 608 619 165 Winkelschleifer-Zubehör Tellerschleifer
Bosch 2 608 619 165 Winkelschleifer-Zubehör Tellerschleifer
Bosch 2 608 619 165 Winkelschleifer-Zubehör Tellerschleifer
Artikel-Nr.:
     262-44296803
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608619165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Schleifscheibe K24mm X-LOCK Ø115mm f.Metall Geeignet für Metall 2608619165
Weitere Informationen:
Anwendung:
schleifen
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Metall:
ja
Körnung:
24
Scheibendurchmesser:
115 mm
X-Lock Aufnahme:
ja
Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, bosch exzenterschleifblatt 115 mm, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe bosch, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 0,51*
3 Tage
nicht lagernd
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4114*
€ 0,5221*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,4099*
€ 0,5499*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,39*
€ 0,55*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,67*
€ 0,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.