| |
|
| Artikel-Nr.: 262-43471508 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 6606004962 EAN/GTIN: 4317784298483 |
| |
|
| | |
| DIN 912 8.8 galZn M5x10 HP E-NORMpro 6606004962 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, innensechskantschraube din 912 metrisch m5x10 galvanisch verzinkt, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0248* | € 0,0346* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 10,42* | € 14,46* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,78* | € 14,86* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 17,47* | € 23,46* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 44,09* | € 57,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,08818* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|