Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher Matr Ø25,4mm ST hydr rnd Ø25,4mm n.Matrize 52066026


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spalt-Blechlocher-Matrize ISO 25 52066026
Spalt-Blechlocher-Matrize ISO 25 52066026
Artikel-Nr.:
     262-41113004
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     52066026
EAN/GTIN:
     0783310016908
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Langlochmatrize
Blechlocher Matr Ø25,4mm ST hydr rnd Ø25,4mm n.Matrize 52066026
Weitere Informationen:
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Lochbreite:
0 mm
Lochdurchmesser:
25.4 mm | ISO 25
Lochform:
rund
Lochhöhe:
0 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Matrize für Stanzen, Rundmatrize, Stanzen-Matrize, klauke spalt blechlocher, matrize für stanzen, klauke blechlocher, Kugellagerlocher, Locher, Lochstanzwerkzeug, Lochwerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,66*
€ 20,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,39*
€ 21,49*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,41*
€ 21,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,48*
€ 23,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,49*
€ 23,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.