Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher MatrStemp Ø2 ST hydr rnd Ø27mm Betätigungsart hydraulisch 50253425


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     262-41110157
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     50253425
EAN/GTIN:
     0783310253426
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
klauke spalt blechlocher
Blechlocher MatrStemp Ø2 ST hydr rnd Ø27mm Betätigungsart hydraulisch 50253425
Weitere Informationen:
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Lochbreite:
0 mm
Lochdurchmesser:
27 mm
Lochform:
rund
Lochhöhe:
0 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, klauke blechlocher, Kugellagerlocher, Locher, Lochstanzwerkzeug, Lochwerkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 36,35*
€ 48,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,25*
€ 48,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,43*
€ 48,67*
€ 3,90*
ab € 37,06*
€ 49,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 36,87*
€ 49,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.