Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher Matr Ø23,8mm ST hydr rnd Ø23,8mm n.Matrize 50042378


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-41109281
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     50042378
EAN/GTIN:
     0783310042372
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Langlochmatrize
Blechlocher Matr Ø23,8mm ST hydr rnd Ø23,8mm n.Matrize 50042378
Weitere Informationen:
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Lochbreite:
0 mm
Lochdurchmesser:
23.8 mm
Lochform:
rund
Lochhöhe:
0 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Matrize für Stanzen, Rundmatrize, Stanzen-Matrize, klauke spalt blechlocher, matrize für stanzen, klauke blechlocher, Kugellagerlocher, Locher, Lochstanzwerkzeug, Lochwerkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,24*
€ 18,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,28*
€ 18,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,47*
€ 19,11*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,51*
€ 19,12*
€ 3,90*
ab € 14,97*
€ 21,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.