Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenschneider akku-hydr Ø12,7mm Geeignet zum Schneiden von Gitterrinnen EBS12CFM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-41104712
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     EBS12CFM
EAN/GTIN:
     4012078884303
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Bolzenschneider akku-hydr Ø12,7mm Geeignet zum Schneiden von Gitterrinnen EBS12CFM
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Geeignet für max. Bolzendurchmesser:
12.7 mm
Geeignet zum Schneiden von Gitterrinnen:
ja
Gewicht:
2080 g
Kopfbreite:
56 mm
Kopfhöhe:
109 mm
Schneidenform:
Frontschneide
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.273,93*
€ 1.371,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.279,66*
€ 1.371,10*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.296,64*
€ 1.390,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.306,02*
€ 1.399,07*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.413,33*
€ 1.520,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.371,10*
€ 1.631,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.359,63*
€ 1.617,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.318,71*
€ 1.569,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.293,57*
€ 1.539,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.279,66*
€ 1.522,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.