Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energie-Netzanalysator MAVOWATT 30 MAVOWATT30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Netz- und Stromversorgungsanalysator; LCD; 0,1%
Messgerät: Netz- und Stromversorgungsanalysator; LCD; 0,1%
Artikel-Nr.:
     262-41099797
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     M817A
EAN/GTIN:
     4012932123661
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Netzanalysator
Prüfmittelset
Energie-Netzanalysator MAVOWATT 30 MAVOWATT30
Weitere Informationen:
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
4
Anzahl der Stromeingangskanäle:
4
Anzeige:
graphisch
Blindleistung:
ja
Leistung/Arbeit:
ja
Leistungsfaktor:
ja
Messwertspeicher:
ja
Oberschwingungsmessung:
ja
Phasenwinkel (cos phi):
ja
Scheinleistung:
ja
Schnittstelle:
ja
Spannungsmessbereich/AC direkt:
1 - 600 V V
Strommessung:
mit Stromzangen/Zangenadapter
Stromversorgung:
Akku
Wirkleistung:
ja
Weitere Suchbegriffe: multimeter gossen, netzanalysator, Drehstromleistungsanalysator, Drehstromleistungsmessgerät, Harmonic Meter, Harmonics Analyzer, Leistungs- und Oberwellenanalysator, Leistungs- und Oberwellenmessgerät, Leistungsanalysator, Leistungsmessgerät, Leistungsmonitor, Leistungsüberwachung, Netz- und Leistungsanalysator, Netzmonitor, Netzüberwachung, Oberwellenanalysator, Oberwellenmessgerät, Power Analyzer, Power Harmonics Analyzer, Spannungsanalysator, Spannungsmonitor, Stromanalysator, Strommonitor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.087,45*
€ 5.193,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5.088,35*
€ 5.194,47*
Frei Haus
ab € 5.308,59*
€ 5.414,74*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5.430,78*
€ 5.536,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.489,34*
€ 5.595,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.194,47*
€ 6.181,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.168,52*
€ 6.150,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.100,80*
€ 6.069,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.088,35*
€ 6.055,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
BP-PX5
ab € 161,04*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z818O
ab € 295,56*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
TR-2500B
ab € 438,84*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
TR-2510B
ab € 449,98*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z461A
ab € 891,25*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502U
ab € 138,11*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z207Q
ab € 617,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.