Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge Ø51mm T44mm Steckachse Holz Geeignet für Holz 2608594218


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 594 218 Lochsäge Bohrer
Bosch 2 608 594 218 Lochsäge Bohrer
Bosch 2 608 594 218 Lochsäge Bohrer
Bosch 2 608 594 218 Lochsäge Bohrer
Bosch 2 608 594 218 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     262-40244174
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608594218
EAN/GTIN:
     3165140949873
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Betonbohrer
Schlagbohrer
Lochsäge Ø51mm T44mm Steckachse Holz Geeignet für Holz 2608594218
Weitere Informationen:
Aufnahmesystem:
Steckachse
Durchmesser:
51 mm mm
Geeignet für Aluminium:
ja
Geeignet für Buntmetalle:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Schnitttiefe:
44 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, bosch lochsäge hss-bi-metall, lochsäge, bosch lochsäge, Fräser, Fräser für Hartmetall, Fräser für Hohlwanddosen, Fräskrone, Hartmetall-Fräser, Hohlwanddosen-Fräser, Hohlwanddosen-Lochfräser, Hohlwand-Werkzeug, HW-Lochfräser, HW-Werkzeuge, Lochfräser, Lochschneider, Standard-Fräser
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 6,90*
ab € 8,98*
€ 11,90*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 9,01*
€ 11,94*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 9,29*
€ 12,30*
9 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 9,58*
€ 12,60*
1
€ 4,00*
ab € 9,69*
€ 13,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608594212
ab € 7,96*
Ähnlich
Bosch
2608594213
ab € 8,59*
Ähnlich
Bosch
2608594214
ab € 8,64*
Ähnlich
Bosch
2608594215
ab € 7,98*
Ähnlich
Bosch
2608594216
ab € 9,20*
Ähnlich
Bosch
2608594217
ab € 9,14*
Ähnlich
Bosch
2608594219
ab € 10,83*
Ähnlich
Bosch
2608594220
ab € 10,84*
Ähnlich
Bosch
2608594221
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.