Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage Kst 7mm 1Lib magn POCKETELEC.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-35622796
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Wasserwaage
Kunststoffwasserwaage
Wasserwaage
Wasserwaagen
Wasserwaage Kst 7mm 1Lib magn POCKETELEC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Libellen:
1
Länge:
7 mm mm
Magnetisch:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: wasserwaage stabila, wasserwaage kunststoff, wasserwaage, Elektriker-Sicherheits-Wasserwaage, Holz-Wasserwaage, Leichtmetall-Wasserwaage, Schaltschrank-Wasserwaage, Sicherheits-Wasserwaage, Teakholz-Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.