Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsmessgerät graph Netzbetr bel.Disp 0-40000MOhm METRISOPRIME10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Isolierwiderstand; LCD 5,6"; VAC: 0÷750V; 0÷49,99uF
Messgerät: Isolierwiderstand; LCD 5,6"; VAC: 0÷750V; 0÷49,99uF
Artikel-Nr.:
     262-31177887
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     M555A
EAN/GTIN:
     4012932128024
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
Isolationsmessgerät graph Netzbetr bel.Disp 0-40000MOhm METRISOPRIME10
Weitere Informationen:
Anzeige:
graphisch
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0 - 40000 MOhm. MOhm
Messwertspeicher:
ja
Nennprüfspannung 100 V:
ja
Nennprüfspannung 1000 V:
ja
Nennprüfspannung 250 V:
ja
Nennprüfspannung 2500 V:
ja
Nennprüfspannung 500 V:
ja
Nennprüfspannung 5000 V:
ja
Nennprüfspannung einstellbar:
ja
Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:
ja
Niederohmmessung:
ja
Spannungsmessung:
ja
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Weitere Suchbegriffe: gossen spannungsmesser, spannungsmesser, Analoger Isolationsmesser, Analoger Isolationsprüfer, Analoger Isolationstester, Analoger Widerstands-Isolationsmesser, Analoges Isolationsmessgerät, Analoges Isolationsprüfgerät, Analoges Isolations-Widerstandsmessgerät, Digitaler Isolationsmesser, Digitaler Isolationsprüfer, Digitaler Isolationstester, Digitaler Widerstands-Isolationsmesser, Digitales Isolationsmessgerät, Digitales Isolationsprüfgerät, Digitales Isolations-Widerstandsmessgerät, Digital-Messgerät, Hochspannungs-Isolationsmesser, Hochspannungs-Isolationsmessgerät, Hochspannungsprüfer, Hochspannungstester, Hochspannungstestgerät, Isolations-Hochspannungsmesser, Isolations-Hochspannungsmessgerät, Isolationsmesser, Isolations-Widerstandsmessgerät, Kurbelinduktor, Messgerät, Prüfgerät, Testgerät, VDE-Messgerät, Widerstands-/Isolationsmesser, Widerstands-/Isolationsmessgerät, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.750,83*
€ 3.843,01*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.287,71*
€ 4.381,24*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4.288,21*
€ 4.381,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4.404,25*
€ 4.497,93*
Frei Haus
ab € 4.485,30*
€ 4.579,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.497,93*
€ 5.352,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.475,65*
€ 5.326,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.416,62*
€ 5.255,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.404,25*
€ 5.241,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.