Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschere (elektrisch) St400Nm=1,6mm 750W St600Nm=1,2mm St800Nm=0,7mm 1,7kg GSC75-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     262-27047682
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601500500
EAN/GTIN:
     3165140843034
Suchbegriffe:
Ersatz-Untermesser
Elektro-Blechschere
Elektroblechschere
Schlitzschere
Blechschere (elektrisch) St400Nm=1,6mm 750W St600Nm=1,2mm St800Nm=0,7mm 1,7kg GSC75-16
Weitere Informationen:
Kleinster Radius:
35 mm mm
Leerlaufhubzahl:
5200 - 5200 1/min
Maschinengewicht:
1.7 kg kg
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²:
2.2 mm mm
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²:
1.6 mm mm
Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm²:
1.2 mm mm
Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm²:
0.7 mm mm
Nennleistungsaufnahme:
750 W W
Schneidgeschwindigkeit:
0 m/min m/min
Schneidspurbreite:
0 mm mm
Schwingungsemissionswert ah (Schneiden von Blech):
6 m/s²
Spannung:
230 V
Startlochdurchmesser:
0 mm mm
Vibrations-Unsicherheit K (Schneiden von Blech):
1.5 m/s²
Weitere Suchbegriffe: bosch elektroblechschere, elektro blechschere, Blechschere, Blechschere (elektrisch), Schere, Schere (elektrisch)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 282,67*
€ 318,25*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 284,42*
€ 320,91*
€ 4,90*
ab € 283,40*
€ 324,14*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 289,92*
€ 328,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 299,33*
€ 336,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,22*
€ 400,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,75*
€ 390,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,15*
€ 372,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,90*
€ 366,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,33*
€ 356,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608635243
ab € 16,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.