Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher Stemp Ø50,5mm ST hydr mech rnd Ø50,5mm n.Stempel 132410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel m.Gewinde 19 50,5 132410
Stempel m.Gewinde 19 50,5 132410
Artikel-Nr.:
     262-22707345
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     132410
EAN/GTIN:
     4021103324103
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Lochstempel
Blechlocher Stemp Ø50,5mm ST hydr mech rnd Ø50,5mm n.Stempel 132410
Weitere Informationen:
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Lochbreite:
50.5 mm
Lochdurchmesser:
50.5 mm | ISO 50
Lochform:
rund
Lochhöhe:
3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schneidkronen, Schneidstempel, blechlocher d50, lochstempel, spalt blechlocher, Kugellagerlocher, Locher, Lochstanzwerkzeug, Lochwerkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 49,27*
€ 64,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 50,19*
€ 65,34*
€ 5,46*
ab € 54,91*
€ 70,30*
Frei Haus
ab € 55,96*
€ 71,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,68*
€ 78,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.