| |
|
| Artikel-Nr.: 262-22706850 Herst.-Nr.: 132560 EAN/GTIN: 4021103325605 |
| |
|
| | |
| Blechlocher Stemp Ø25,4mm ST hydr mech rnd Ø25,4mm n.Stempel Spaltlocher 132560 Weitere Informationen: | | Ausführung: | nur Stempel | Betätigungsart hydraulisch: | ja | Betätigungsart mechanisch: | ja | Lochbreite: | 25.4 mm | Lochdurchmesser: | 25.4 mm | ISO 25 | Lochform: | rund | Lochhöhe: | 2 mm | Spaltlocher: | ja | Zu bearbeitender Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 24,70* | € 33,34* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 25,27* | € 33,64* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,38* | € 36,08* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,01* | € 36,81* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,56* | € 39,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|