| |
|
| Artikel-Nr.: 262-22706607 Herst.-Nr.: 132550 EAN/GTIN: 4021103325506 |
| |
|
| | |
| Blechlocher Stemp Ø15,2mm ST hydr mech rnd Ø15,2mm n.Stempel Spaltlocher 132550 Weitere Informationen: | | Ausführung: | nur Stempel | Betätigungsart hydraulisch: | ja | Betätigungsart mechanisch: | ja | Lochbreite: | 15.2 mm | Lochdurchmesser: | 15.2 mm | PG9 | Lochform: | rund | Lochhöhe: | 2 mm | Spaltlocher: | ja | Zu bearbeitender Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 22,75* | € 30,40* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 23,37* | € 30,92* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,22* | € 33,44* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,68* | € 37,72* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,81* | € 37,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|