Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste Ø50mm Drahtbürste Stiftanschluss 2608622117


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 622 117 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 5 cm
Bosch 2 608 622 117 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 5 cm
Bosch 2 608 622 117 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 5 cm
Artikel-Nr.:
     262-22686442
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608622117
EAN/GTIN:
     3165140631976
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
flächenbürste 50 mm edelstahl
Topfbürste Ø50mm Drahtbürste Stiftanschluss 2608622117
Weitere Informationen:
Ausführung:
Topf
Bürstendurchmesser:
50 mm
Geeignet für Bohrmaschinen:
ja
Max. Drehzahl:
4500 1/min
Stiftanschluss:
ja
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe edelstahl, bürstenscheibe bohrmaschine, Bürste, Drahtbürste, Drahtbürste für Bohrmaschine, Rotierende Bürste
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 3,09*
€ 4,23*
5 Tage
101
1
€ 5,90*
ab € 3,08*
€ 4,23*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,24*
€ 4,41*
4 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 3,34*
€ 4,54*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,51*
€ 7,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
060186810F
ab € 93,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.