Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste 50 x 0,3 mm, gewellter rostfreier Stahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 622 117 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 5 cm
Bosch 2 608 622 117 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 5 cm
Bosch 2 608 622 117 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 5 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608622117
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608622117
EAN/GTIN:
     3165140631976
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
flächenbürste 50 mm edelstahl
Die Topfbürste liefert ein gutes feines Oberflächenfinish. Sie ist mit gewelltem Draht ausgestattet und ideal für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten wie das Entfernen von Beschichtungen, Rost und Farbe geeignet. Die Topfbürste ist für kleine bis mittelgroße Oberflächen aus Stahl sowie Aluminium und anderen Nichteisenmetallen geeignet. Darüber hinaus ist sie zum Schruppen, Mattschleifen, Oberflächenstrukturieren sowie zum Reinigen von Verschalungen und Verkleidungen geeignet. Drahtbüsten werden in verschiedenen Stärken für verschiedene Schleifgrade angeboten. Stärkerer Draht arbeitet intensiver und schafft schnell Oberflächen, die allerdings grob sind. Dünnerer Draht sorgt für feinere und glattere Oberflächen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Topf
Stiftanschluss:
true
Geeignet für Bohrmaschinen:
true
Geeignet für Winkelschleifer:
false
Bürstendurchmesser:
50 mm
Max. Drehzahl:
4500 1/min
Geeignet für Band-/Walzenschleifer:
false
Werkstoff:
sonstige | Gewellter Draht
Durchmesser mm:
50
Drahtstärke mm:
0.30
Drehzahl, max. min-1:
4500
Befestigung:
Spannschaft
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Feinfinish auf rostfreiem Stahl
Leistungsbeschreibung:
Feinfinish auf rostfreiem Stahl
(Version) Key RTB:
Gewellter Draht für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten
Spezifisches RTB1:
Entfernt Beschichtungen/Rost/Farbe von kleinen/mittelgroßen Flächen aus Stahl/Aluminium und anderen Nichteisenmetallen
Spezifisches RTB2:
Auch zum Schruppen, Mattschleifen, Oberflächenstrukturieren und Reinigen von Verschalungen und Verkleidungen
Spezifisches RTB3:
Verschiedene Stärken erhältlich Stärkerer Draht für schnelle grobe Ergebnisse, dünnerer Draht für feinere Ergebnisse.
Material:
Edelstahl | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium
Produkttext, ZB grau:
<b>Topfbürste - gewellter Draht</b> | <b>Geeignet für</b> leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen bis mittleren Edelstahl-, Alu- und Buntmetallflächen, wie Entfernen von Beschichtungen, Entrosten, Aufrauen, Mattieren, Entlacken, Strukturieren.
SOL Date:
01.04.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,082 kg
Nettogewicht:
0,06 kg
Volumen:
0,288 dm3
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe edelstahl, bürstenscheibe bohrmaschine, Topfbürste (gewellt), gewellte Topfbürste
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
060186810F
ab € 93,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.