Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-22680235 Herst.-Nr.: 2605438607 EAN/GTIN: 3165140413299 |
| |
|
| | |
| Werkzeugkoffer leer Kst 350x294x105mm 2605438607 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Koffer | Breite: | 350 mm mm | Höhe: | 294 mm mm | Tiefe: | 105 mm mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, kunststoffkoffer bosch, bohrmaschinenkoffer, Bereitschaftstasche, Elektrikerkoffer, Gerätekoffer, Glasfasermontagekoffer, Gürteltasche, Hartschalenkoffer, Hartschalen-Transportkoffer, Kabelbinderkoffer, Koffer, Kofferset, LWL Werkzeugkoffer, LWL-Service-Koffer, Metalltransportkasten, Monteurskoffer, Rolltasche, Servicestation, Stofftragetasche, Tasche, Tragekoffer, Tragetasche, Transportkasten, Transportkoffer, Umhängetragetasche, Werkzeugkoffer/-tasche, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugtasche |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,75* | € 17,51* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,61* | € 17,92* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,62* | € 17,93* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,61* | € 17,93* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,71* | € 18,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|