Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifpapier K180 230x93mm 2607017107


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2607017107
Bosch 2607017107
Bosch 2607017107
Artikel-Nr.:
     262-22660329
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017107
EAN/GTIN:
     3165140603065
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Lack-Schleifstreifen
Lack-Schwingschleifblatt
Schleifpapier K180 230x93mm 2607017107
Weitere Informationen:
Breite:
93 mm mm
Geeignet für Farbe:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Metall:
ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
ja
Geeignet für Stahl:
ja
Körnung nach CAMI:
180
Länge:
230 mm mm
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
ja
Typ:
Rechteck
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
225
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2415*
€ 0,3317*
5 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2408*
€ 0,3408*
6 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,16*
€ 7,32*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,50*
€ 7,78*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,28*
€ 11,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.