Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher MatrStemp Ø1 ST hydr rnd Ø16,2mm Betätigungsart hydraulisch 52055431


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD02
Artikel-Nr.:
     262-21140556
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     52055431
EAN/GTIN:
     4012078836739
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Langlochmatrize
Blechlocher MatrStemp Ø1 ST hydr rnd Ø16,2mm Betätigungsart hydraulisch 52055431
Weitere Informationen:
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Lochbreite:
0 mm
Lochdurchmesser:
16.2 mm | ISO 16
Lochform:
rund
Lochhöhe:
0 mm
Spaltlocher:
ja
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Matrize für Stanzen, Rundmatrize, Stanzen-Matrize, Schneidkronen, Schneidstempel, greenlee matrize für stanzen, matrize für stanzen, blechlocher 16,2mm, Kugellagerlocher, Locher, Lochstanzwerkzeug, Lochwerkzeug
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,53*
€ 51,19*
€ 5,46*
ab € 39,66*
€ 51,22*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,14*
€ 53,48*
Frei Haus
ab € 41,27*
€ 53,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,29*
€ 57,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.