Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsmessgerät graph RCDFI Grenzwert Überspannungsableiterprüfung BENNINGIT130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-16280274
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Isolationsmessgerät
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Schutzmaßnahmentester
Installationsmessgerät graph RCDFI Grenzwert Überspannungsableiterprüfung BENNINGIT130
Weitere Informationen:
Anzeige:
graphisch
Ausführung:
Installationsmessgerät
Drehfeldprüfung:
ja
Erdschleifenmessung:
ja
Erdungsmessung:
ja
Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:
ja
Grenzwertanzeige:
ja
Isolationswiderstandsmessung:
ja
Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung:
für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F und Typ B, B+
Messen von Ableitströmen mit Adapter:
ja
Messwertspeicher:
ja
Niederohmmessung:
ja
PRCD Prüfung Typ S, Typ K:
ja
RCD/FI-Analysefunktion:
ja
RCD/FI-Prüfung:
ja
RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:
ja
Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:
ja
Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:
ja
Schnittstelle:
ja
Selektive Erdungsmessung:
ja
Spezifische Erdungsmessung:
ja
Strukturierter Messwertspeicher:
ja
Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:
ja
Überspannungsableiterprüfung:
ja
Weitere Suchbegriffe: VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, vde-messgerät benning, vde messgerät, DIN VDE 0100-Prüfgerät, Mess- und Prüfgerät, Mess-/Prüfgerät, Messgerät, Messgerät VDE, Multimeter, Multimeter nach DIN VDE 0100, Multitester, Multitester nach DIN VDE 0100, Prüfgerät, Prüfgerät nach DIN VDE 0100, Tester, Testgerät, VDE 0100-Multitester
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.267,02*
€ 1.309,12*
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.276,22*
€ 1.318,51*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 1.276,42*
€ 1.318,71*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 1.256,87*
€ 1.318,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.436,08*
€ 1.482,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.482,51*
€ 1.764,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.471,03*
€ 1.750,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.448,73*
€ 1.723,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.436,08*
€ 1.708,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
044113
ab € 101,78*
Zubehör
Benning
044148
ab € 48,10*
Zubehör
Benning
044149
ab € 204,06*
Zubehör
Benning
044038
ab € 131,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.