Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Topfscheibe Ø150mm f.Backstein Geeignet für Backstein f.Beton 29-121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Topfscheibe Ø150mm f.Backstein Geeignet für Backstein f.Beton 29-121
Artikel-Nr.:
     262-14377877
Hersteller:
     KERN-DEUDIAM
Herst.-Nr.:
     29-121
EAN/GTIN:
     4250004226807
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 150 mm
Diamant-Topfscheibe Ø150mm f.Backstein Geeignet für Backstein f.Beton 29-121
Weitere Informationen:
Anwendung:
schleifen
Diamantscheibe:
ja
Geeignet für Backstein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Beton/Betonstein:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Scheibendurchmesser:
150 mm
Topfscheibe:
ja
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,44*
€ 181,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,22*
€ 181,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,60*
€ 175,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,47*
€ 165,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.