Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Topfscheibe Ø125mm f.Backstein Geeignet für Backstein 29-116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Topfscheibe Ø125mm f.Backstein Geeignet für Backstein 29-116
Artikel-Nr.:
     262-14377839
Hersteller:
     KERN-DEUDIAM
Herst.-Nr.:
     29-116
EAN/GTIN:
     4250004227378
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 125 mm
Diamant-Topfscheibe Ø125mm f.Backstein Geeignet für Backstein 29-116
Weitere Informationen:
Anwendung:
schleifen
Diamantscheibe:
ja
Geeignet für Backstein:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Scheibendurchmesser:
125 mm
Topfscheibe:
ja
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,19*
€ 171,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,85*
€ 171,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.