| |
|
| Artikel-Nr.: 262-14376887 Herst.-Nr.: 16-937AT EAN/GTIN: 4250004218604 |
| |
|
| | |
| Diamant-Nassbohrkrone Ø125x450mm Innengew 16-937AT Weitere Informationen: | | Arbeitstiefe: | 450 mm mm | Aufnahmesystem: | Innengewinde | Beschichtung: | Diamant | Geeignet für Nassbetrieb: | ja | Nenngröße: | 125 mm | Zentrierbohrer-Durchmesser: | 0 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone, 125mm diamantbohrkrone, Abrasiv-Bohrkrone, Bohrkrone, Bohrkrone für Diamantbohrmaschine, Diamantbohrer, Diamantbohrtechnik, Diamant-Dosenbohrer, Diamantdosensenker, Diamant-Schleifkrone, Dosenbohrer, Dosensenker für Diamantbohrmaschine, Standard-Bohrkrone, Trockenbohrkrone, Trockenbohrsystem, Universal-Diamantbohrkrone |
| | |
| |