Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessumformer 50Hz 4-20mA TS35 4 - 20 mA Hutschiene TH35 SINEAXI538230VAC1A4...20MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messumformer SINEAX I538 230VAC1A
Messumformer SINEAX I538 230VAC1A
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     262-13927646
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     137431
EAN/GTIN:
     4012932500295
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Strommessumformer 50Hz 4-20mA TS35 4 - 20 mA Hutschiene TH35 SINEAXI538230VAC1A4...20MA
Weitere Informationen:
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Ausführung des Analogausgangs:
4 - 20 mA
Endwert Messbereich Strom:
1 A
Frequenz des Bemessungsstroms:
50 Hz
Montageart:
Hutschiene TH35
Weitere Suchbegriffe: netztrafo, Konverter, Messumformer, Messwertumformer, Strommessumformer, Umformer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,95*
€ 120,42*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 101,86*
€ 120,67*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,18*
€ 128,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,61*
€ 131,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 124,23*
€ 146,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,48*
€ 174,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,15*
€ 159,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,23*
€ 147,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GMC Instruments Group
137449
ab € 100,83*
Ähnlich
GMC Instruments Group
146979
ab € 119,54*
Ähnlich
GMC Instruments Group
146987
ab € 122,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.