| |
|
| Artikel-Nr.: 262-13926342 Herst.-Nr.: Z750A EAN/GTIN: 4012932117943 |
| |
|
| | |
| Drehstromadapter gr 16A AT16-DI Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drehstromadapter | Farbe: | grau | Strombelastbarkeit: | 16 A A | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gossen metrawatt gerätetester, gerätetester adapter, Abgreifklemme, Anschlusskabel, Ergänzungskomponente für Messgerät, Ergänzungsmaterial für Messgerät, Messleitung, Messleitung für Mulitmeter, Messleitungsverbinder, Messzubehör, Multimeter-Messleitung, Prüfspitze |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 759,19* | € 830,43* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 783,18* | € 830,45* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 785,24* | € 834,58* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 807,20* | € 854,60* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 868,29* | € 915,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|