Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanalysator 2KanV dir.Strommess Oberschwingungsmessung Schnittstelle FLUKE-VR1710


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluke Einphasiger Spannungsqualitätsrecorder
Fluke Einphasiger Spannungsqualitätsrecorder
Fluke Einphasiger Spannungsqualitätsrecorder
Fluke Einphasiger Spannungsqualitätsrecorder
Artikel-Nr.:
     262-13921392
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3030923
EAN/GTIN:
     0095969416559
Suchbegriffe:
Datenlogger
Netzanalysator
netzanalysator fluke
netzanalysator
Netzanalysator 2KanV dir.Strommess Oberschwingungsmessung Schnittstelle FLUKE-VR1710
Weitere Informationen:
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
2
Anzahl der Stromeingangskanäle:
0
Messwertspeicher:
ja
Oberschwingungsmessung:
ja
Schnittstelle:
ja
Spannungsmessbereich/AC direkt:
70 - 300 V V
Strommessung:
direkte Strommessung
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Weitere Suchbegriffe: Drehstromleistungsanalysator, Drehstromleistungsmessgerät, Harmonic Meter, Harmonics Analyzer, Leistungs- und Oberwellenanalysator, Leistungs- und Oberwellenmessgerät, Leistungsanalysator, Leistungsmessgerät, Leistungsmonitor, Leistungsüberwachung, Netz- und Leistungsanalysator, Netzmonitor, Netzüberwachung, Oberwellenanalysator, Oberwellenmessgerät, Power Analyzer, Power Harmonics Analyzer, Spannungsanalysator, Spannungsmonitor, Stromanalysator, Strommonitor
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.023,31*
€ 1.075,80*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.051,24*
€ 1.097,58*
Frei Haus
ab € 1.089,02*
€ 1.137,61*
Frei Haus
ab € 1.062,33*
€ 1.142,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.204,61*
€ 1.257,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.257,02*
€ 1.495,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.245,00*
€ 1.481,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.222,43*
€ 1.454,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.208,80*
€ 1.438,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.204,61*
€ 1.433,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
FLUKE T150/VDE
ab € 148,01*
Zubehör
Fluke
4016945
ab € 61,02*
Zubehör
Fluke
FLUKE 2AC/90-1000V
ab € 37,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.