Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometerkalibrator 1000 PSIG FLUKE-700G08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluke 700G08 Alkali AA 0,97 - 69 bar 0,001 bar
Fluke 700G08 Alkali AA 0,97 - 69 bar 0,001 bar
Fluke 700G08 Alkali AA 0,97 - 69 bar 0,001 bar
Fluke 700G08 Alkali AA 0,97 - 69 bar 0,001 bar
Artikel-Nr.:
     262-13920890
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4097592
EAN/GTIN:
     0095969611091
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Kalibrator
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Manometerkalibrator 1000 PSIG FLUKE-700G08
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Anzeige:
digital
Druck geben (externe Druckpumpe):
ja
Druck messen:
ja
Messwertspeicher:
ja
Weitere Suchbegriffe: Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, manometer g1/4 digital, druck messgerät, druckanzeige digital, Druckkalibrator, Prozesskalibrator, Stromschleifenkalibrator, Temperaturkalibrator
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 903,85*
€ 956,36*
Frei Haus
ab € 913,89*
€ 969,19*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 936,99*
€ 985,52*
Frei Haus
ab € 948,50*
€ 1.026,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.084,43*
€ 1.139,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.139,68*
€ 1.356,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.131,43*
€ 1.346,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.108,01*
€ 1.318,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.093,27*
€ 1.300,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.084,43*
€ 1.290,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,23*
Zubehör
Fluke
4097561
ab € 933,11*
Zubehör
Fluke
4353654
ab € 901,08*
Zubehör
Fluke
4097610
ab € 905,29*
Zubehör
Fluke
4097622
ab € 904,66*
Zubehör
Fluke
4124364
ab € 974,09*
Zubehör
Fluke
FLUKE-700HTH-1
ab € 1.094,42*
Zubehör
Fluke
FLUKE-700HTP-2
ab € 1.306,17*
Zubehör
Fluke
FLUKE-700LTP-1
ab € 1.214,14*
Zubehör
Fluke
FLUKE-700PTPK2
ab € 1.198,33*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,30*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,01*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,02*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,40*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.