| |
|
| Artikel-Nr.: 262-12891719 Herst.-Nr.: A90103 EAN/GTIN: 4251736300032 |
| |
|
| | |
| Walzengestell Roll..Profi OriginalXL 200kg A90103 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Walzengestell | Max. Kabeltrommelbreite: | 670 mm mm | Max. Kabeltrommeldurchmesser: | 1200 mm mm | Tragfähigkeit: | 200 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abroller, Abrollwagen, Coilcart, Kabelabspuler, Kabelring-Abroller, Kabelringabspuler, Kabeltrommel-Abroller, Mini-Rollschiene, Ringabwickler, Rollschiene |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 199,13* | € 237,88* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 199,81* | € 237,91* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 214,29* | € 253,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 215,50* | € 255,77* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,02* | € 274,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|